Rodamiento autoalineable con anillo de fijación INA GYE12-KRR-B-VA-HLA, Diámetro exterior: 40 mm | Diámetro interior: 12 mm | Anchura: 12 mm
Rodamiento insertable
Ver información técnicaVer documentosReferencias
INA:GYE12-KRR-B-VA-HLA
Rubix:640100118022
fabricante:0530917440000
EAN:4054362377641


Resumen técnico
| Diámetro interior | 12 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 40 mm |
| Anchura | 12 mm |
Documentos
Detalles de producto : GYE 12 KRRB VA
Radial insert ball bearin
Rodamiento insertable GYE..-KRR-B-VA
Aplicaciones
Suitable for bearings rotating in one direction, but also for rotation in both directions under reduced speed and under low load.
Información técnica
Atributos
| Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.) | 25x40x40 mm |
|---|---|
| Peso neto | 108 g |
| Diámetro interior | 12 mm |
| Diámetro exterior | 40 mm |
| Anchura | 12 mm |
| Holgura del rodamiento | cn |
| Junta | dos sellos de goma |
| Serie | gye..-krr-b-va |
| Velocidad límite | 241 rpm |
| Anchura de rodamiento total | 27.4 mm |
| Carga estática básica, radial - C0r | 4750 N |
| Carga dinámica básica, radial - Cr | 10100 N |
| Peso | 0.11 kg |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
123,15 € Sin IVA
/ unidad
149,01 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días