Rodamiento autoalineable con anillo de fijación RHP 1055-55DECG, Diámetro exterior: 100 mm | Diámetro interior: 55 mm | Anchura: 21 mm
Inserto de Rodamiento Self-Lube®, de RHP
Ver información técnicaVer documentosReferencias
RHP:1055-55DECG
Rubix:631055551011
fabricante:1055-55DECG R
EAN:00747023040377


Resumen técnico
| Diámetro interior | 55 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 100 mm |
| Anchura | 21 mm |
Documentos
Detalles de producto : 1055-55DECG
Los insertos de NSK han sido especialmente diseñados para ofrecer una excelente protección contra los contaminantes externos como por ejemplo son los lavados a alta presión o la entrada de partículas tipo piedra y/o polvo.
Cualidades
Inserto Self-Lube®para montarse en la amplia gama de soportes disponible,fijación al eje mediante tornillo prisionero
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 1400 g |
|---|---|
| Diámetro interior | 55 mm |
| Diámetro exterior | 100 mm |
| Anchura | 21 mm |
| Holgura del rodamiento | c3 |
| Junta | dos sellos de goma |
| Serie | 1000decg |
| Material | through-hardened high-quality steel |
| Jaula | acero |
| Velocidad límite | 3100 rpm |
| Tipo de lubricación | grease |
| Anchura de rodamiento total | 71.42 mm |
| Carga estática básica, radial - C0r | 29200 N |
| Carga dinámica básica, radial - Cr | 43500 N |
| Lubricante | high-performance grease |
| Peso | 1.4 kg |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
81,96 € Sin IVA
/ unidad
99,17 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días