Rodamiento autoalineable con anillo de fijación RHP 1045-45GHLT, Diámetro exterior: 85 mm | Diámetro interior: 45 mm
Inserto de Rodamiento Self-Lube®, de RHP
Ver información técnicaReferencias
RHP:1045-45GHLT
Rubix:631045459011
fabricante:1045-45GHLT R
EAN:00747023110056

Detalles de producto : 1045-45GHLT
Los insertos de NSK han sido especialmente diseñados para ofrecer una excelente protección contra los contaminantes externos como por ejemplo son los lavados a alta presión o la entrada de partículas tipo piedra y/o polvo.
Cualidades
Inserto Self-Lube®para montarse en la amplia gama de soportes disponible,fijación al eje mediante tornillo prisionero
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 700 g |
|---|---|
| Diámetro interior | 45 mm |
| Diámetro exterior | 85 mm |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
45,94 € Sin IVA
/ unidad
55,59 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días