Rodamiento autoalineable con anillo de fijación FAG UC201, Diámetro exterior: 47 mm | Diámetro interior: 12 mm | Anchura: 31 mm

Rodamiento insertable

Ver información técnica

Referencias

FAG:UC201
Rubix:798398984000
fabricante:0767088880000
EAN:4047643051811
brand logo

Resumen técnico

Diámetro interior12 mm
Diámetro exterior47 mm
Anchura31 mm
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : UC201


Radial insert ball bearings UC, spherical outer ring, location by grub screws, RSR seals on both sides
Rodamientos insertables UC, anillo exterior esférico, fijación mediante tornillos prisioneros, obturaciones RSR en ambos lados

Información técnica


Atributos
Peso neto200 g
Diámetro interior12 mm
Diámetro exterior47 mm
Anchura31 mm
Holgura del rodamientoc3
Juntaun sello de goma y un protector de metal
Serieuc
Materialsteel
Jaulapoliamida
Escariado12 mm
Velocidad límite18700 rpm
Anchura de rodamiento total16.8 mm
Carga estática básica, radial - C0r6600 N
Carga dinámica básica, radial - Cr12800 N
Peso0.193 kg
27,44 € Sin IVA
/ unidad
33,20 € IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días

Vea nuestros productos de categorías relacionadas