Rodamiento autoalineable con anillo de fijación NTN M-AS205D1, Diámetro exterior: 52 mm | Diámetro interior: 25 mm | Anchura: 27 mm

NTN - Rodamientos de inserción - M-AS205D1

Ver información técnica
Referencias
NTN:M-AS205D1
Rubix:798996930000
EAN:4547359765359
brand logo
Resumen técnico
Diámetro interior25 mm
Diámetro exterior52 mm
Anchura27 mm
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : M-AS205D1


diámetro exterior esférico, fijación mediante tornillo prisionero, junta labial simple

Información técnica


Atributos
Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.)60x57x40 mm
Peso neto171 g
Diámetro interior25 mm
Diámetro exterior52 mm
Anchura27 mm
Holgura del rodamientocn
Juntaabierto
Serieas200
Jaulaacero
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
26,30 Sin IVA
/ unidad
31,82 IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días

Vea nuestros productos de categorías relacionadas