Rodamiento autoalineable con anillo de fijación RHP 1055-2.1/8G, Diámetro exterior: 100 mm | Diámetro interior: 53.975 mm
Inserto de Rodamiento Self-Lube®, de RHP
Ver información técnicaReferencias
RHP:1055-2.1/8G
Rubix:798208367000
fabricante:1055-2.1/8G R
EAN:00747023040247

Detalles de producto : 1055-2.1/8G
Los insertos de NSK han sido especialmente diseñados para ofrecer una excelente protección contra los contaminantes externos como por ejemplo son los lavados a alta presión o la entrada de partículas tipo piedra y/o polvo.
Cualidades
Inserto Self-Lube®para montarse en la amplia gama de soportes disponible,fijación al eje mediante tornillo prisionero
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 1120 g |
|---|---|
| Diámetro interior | 53.975 mm |
| Diámetro exterior | 100 mm |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
66,79 € Sin IVA
/ unidad
80,82 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días