Rodamiento autoalineable con anillo de fijación INA GYE60-XL-KRR-B, Diámetro exterior: 110 mm | Diámetro interior: 60 mm | Anchura: 65.1 mm

Rodamiento insertable

Ver información técnica
Referencias
INA:GYE60-XL-KRR-B
Rubix:641200110022
fabricante:0009352040000
EAN:4064327795090
brand logo
Resumen técnico
Diámetro interior60 mm
Diámetro exterior110 mm
Anchura65.1 mm
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : GYE60-XL-KRR-B


Rodamientos insertables GYE..-KRR-B, anillo exterior esférico, fijación mediante tornillos prisioneros, obturaciones R en ambos lados

Información técnica


Atributos
Diámetro interior60 mm
Diámetro exterior110 mm
Anchura65.1 mm
Holgura del rodamientocn
Juntados sellos de goma
Seriegye..-xl-krr-b
Carga estática básica, radial - C0r36000 N
Carga dinámica básica, radial - Cr56000 N
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
111,50 Sin IVA
/ unidad
134,91 IVA incluido
  • Entregado normalmente en ( 2 ) días

Vea nuestros productos de categorías relacionadas