Referencias
SKF:HK 4512
Rubix:798793847000
fabricante:8720
EAN:7316570034110


Resumen técnico
| Diámetro interior | 45 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 52 mm |
| Anchura | 12 mm |
Detalles de producto : HK 4512
Cualidades
- Elevada capacidad de carga radial
- Elevada rigidez
- Altura de la sección transversal muy baja
- Elevada rigidez
- Altura de la sección transversal muy baja
Información técnica
Atributos
| Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.) | 12x52x52 mm |
|---|---|
| Peso neto | 31,1 g |
| Diámetro interior | 45 mm |
| Diámetro exterior | 52 mm |
| Anchura | 12 mm |
| Serie | hk |
| Material | acero para rodamientos |
| Jaula | acero |
| Junta | abierto |
| Velocidad de referencia | 5600 rpm |
| Carga estática básica, radial - C0r | 27500 N |
| Carga dinámica básica, radial - Cr | 14200 N |
| Holgura del rodamiento | cn |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
16,64 € Sin IVA
/ unidad
20,13 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días