Referencias
INA:K175X183X32-A/0-7
Rubix:798090062000
fabricante:0015394936063
EAN:4012802706857


Resumen técnico
| Diámetro interior | 175 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 183 mm |
| Anchura | 32 mm |
Detalles de producto : K175X183X32-A/0-7
Needle roller cage assembly K, single row
Corona de agujas K, de una hilera
Cualidades
Temperatura de funcionamiento entre -20°C y + +120°C.
Aplicaciones
Suitable for bearings rotating in one direction, but also for rotation in both directions under reduced speed and under low load.
Información técnica
Atributos
| Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.) | 32x183x183 mm |
|---|---|
| Peso neto | 401 g |
| Diámetro interior | 175 mm |
| Diámetro exterior | 183 mm |
| Anchura | 32 mm |
| Serie | k |
| Velocidad de referencia | 1930 rpm |
| Carga estática básica, radial - C0r | 350000 N |
| Carga dinámica básica, radial - Cr | 99000 N |
| Holgura del rodamiento | cn |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
488,16 € Sin IVA
/ unidad
590,67 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días