K40X45X13-A/0-7

Corona de agujas

Ver información técnica

Referencias

INA:K40X45X13-A/0-7
Rubix:820004020022
fabricante:0000941026063
EAN:4054369081213
brand logo

Resumen técnico

Diámetro interior40 mm
Diámetro exterior45 mm
Anchura13 mm
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : K40X45X13-A/0-7


Needle roller cage assembly K, single row
Jaula de agujas K, de una hilera

Cualidades

Temperatura de funcionamiento entre -20°C y + +120°C.

Aplicaciones

Suitable for bearings rotating in one direction, but also for rotation in both directions under reduced speed and under low load.

Información técnica


Atributos
Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.)13x45x45 mm
Peso neto18 g
Diámetro interior40 mm
Diámetro exterior45 mm
Anchura13 mm
Seriek
Jaulaacero
Velocidad de referencia6600 rpm
Carga estática básica, radial - C0r32500 N
Carga dinámica básica, radial - Cr17600 N
Holgura del rodamientocn
12,50 € Sin IVA
/ unidad
15,13 € IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días