HK 1312

Rodamientos de agujas

Ver información técnica

Referencias

SKF:HK 1312
Rubix:821413120010
fabricante:8626
EAN:7316577112965
brand logo

Resumen técnico

Diámetro interior13 mm
Diámetro exterior19 mm
Anchura12 mm
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : HK 1312


Los casquillos de agujas suelen utilizarse en aplicaciones en las que el agujero del soporte no puede usarse como camino de rodadura para una corona de agujas, pero que requieren una disposición de rodamientos muy compacta y económica. Gracias a su gran número de rodillos, los rodamientos tienen una gran capacidad de carga y rigidez.

Cualidades

- Elevada capacidad de carga radial
- Elevada rigidez
- Altura de la sección transversal muy baja

Información técnica


Atributos
Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.)12x19x19 mm
Peso neto10 g
Diámetro interior13 mm
Diámetro exterior19 mm
Anchura12 mm
Seriehk
Materialbearing steel
Jaulaacero
Juntaabierto
Velocidad de referencia16000 rpm
Carga estática básica, radial - C0r8000 N
Carga dinámica básica, radial - Cr6600 N
Holgura del rodamientocn
6,00 € Sin IVA
/ unidad
7,26 € IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días