Referencias
INA:HK2524-2RS-L271
Rubix:798016836000
fabricante:0007018580968
EAN:4054372504211


Resumen técnico
| Diámetro interior | 25 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 32 mm |
| Anchura | 24 mm |
Detalles de producto : HK2524-2RS-L271
Drawn cup needle roller bearings with open ends HK..-2RS, lip seals on both sides, to DIN 618
Caquillos de agujas HK..-2RS, obturación de labio en ambos lados, según DIN 618
Cualidades
Soporta elevadas cargas radiales. Puede combinarse con retenedores de aguja AXW para soportar cargas axiales.
DIN 618-1/ISO 3297
DIN 618-1/ISO 3297
Aplicaciones
Bearing with reduced radial volume.
Información técnica
Atributos
| Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.) | 24x32x32 mm |
|---|---|
| Peso neto | 40 g |
| Diámetro interior | 25 mm |
| Diámetro exterior | 32 mm |
| Anchura | 24 mm |
| Serie | hk..-2rs |
| Junta | dos sellos de goma |
| Carga estática básica, radial - C0r | 33000 N |
| Carga dinámica básica, radial - Cr | 19900 N |
| Holgura del rodamiento | cn |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
10,39 € Sin IVA
/ unidad
12,57 € IVA incluido
- Entregado normalmente en ( 2 ) días