Referencias
INA:K30X35X13-B/0-7
Rubix:820003015022
fabricante:0009873876063
EAN:4054369073751


Resumen técnico
| Diámetro interior | 30 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 35 mm |
| Anchura | 13 mm |
Detalles de producto : K30X35X13-B/0-7
Needle roller cage assembly K, single row
Corona de agujas K, de una hilera
Cualidades
Temperatura de funcionamiento entre -20°C y + +120°C.
Aplicaciones
Suitable for bearings rotating in one direction, but also for rotation in both directions under reduced speed and under low load.
Información técnica
Atributos
| Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.) | 13x35x35 mm |
|---|---|
| Peso neto | 14 g |
| Diámetro interior | 30 mm |
| Diámetro exterior | 35 mm |
| Anchura | 13 mm |
| Serie | k |
| Velocidad de referencia | 8400 rpm |
| Carga estática básica, radial - C0r | 25500 N |
| Carga dinámica básica, radial - Cr | 15600 N |
| Holgura del rodamiento | cn |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
8,20 € Sin IVA
/ unidad
9,92 € IVA incluido
- Entregado normalmente en ( 2 ) días