Referencias
SKF:HK 2016
Rubix:821420160010
fabricante:8657
EAN:7316577010407


Resumen técnico
| Diámetro interior | 20 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 26 mm |
| Anchura | 16 mm |
Detalles de producto : HK 2016
Los casquillos de agujas suelen utilizarse en aplicaciones en las que el agujero del soporte no puede usarse como camino de rodadura para una corona de agujas, pero que requieren una disposición de rodamientos muy compacta y económica. Gracias a su gran número de rodillos, los rodamientos tienen una gran capacidad de carga y rigidez.
Cualidades
- Elevada capacidad de carga radial
- Elevada rigidez
- Altura de la sección transversal muy baja
- Elevada rigidez
- Altura de la sección transversal muy baja
Información técnica
Atributos
| Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.) | 16x26x26 mm |
|---|---|
| Peso neto | 19 g |
| Diámetro interior | 20 mm |
| Diámetro exterior | 26 mm |
| Anchura | 16 mm |
| Serie | hk |
| Material | bearing steel |
| Jaula | acero |
| Junta | abierto |
| Velocidad de referencia | 12000 rpm |
| Carga estática básica, radial - C0r | 20400 N |
| Carga dinámica básica, radial - Cr | 12300 N |
| Holgura del rodamiento | cn |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
7,56 € Sin IVA
/ unidad
9,15 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días