Referencias
SKF:HK 3012
Rubix:798793855000
fabricante:8692
EAN:7316577114549


Resumen técnico
| Diámetro interior | 30 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 37 mm |
| Anchura | 12 mm |
Detalles de producto : HK 3012
Los casquillos de agujas suelen utilizarse en aplicaciones en las que el agujero del soporte no puede usarse como camino de rodadura para una corona de agujas, pero que requieren una disposición de rodamientos muy compacta y económica. Gracias a su gran número de rodillos, los rodamientos tienen una gran capacidad de carga y rigidez.
Cualidades
- Elevada capacidad de carga radial
- Elevada rigidez
- Altura de la sección transversal muy baja
- Elevada rigidez
- Altura de la sección transversal muy baja
Información técnica
Atributos
| Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.) | 12x37x37 mm |
|---|---|
| Peso neto | 21 g |
| Diámetro interior | 30 mm |
| Diámetro exterior | 37 mm |
| Anchura | 12 mm |
| Serie | hk |
| Material | bearing steel |
| Jaula | acero |
| Junta | abierto |
| Velocidad de referencia | 8000 rpm |
| Carga estática básica, radial - C0r | 18300 N |
| Carga dinámica básica, radial - Cr | 11700 N |
| Holgura del rodamiento | cn |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
8,56 € Sin IVA
/ unidad
10,36 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días