HK 2020

Rodamientos de agujas

Ver información técnica

Referencias

SKF:HK 2020
Rubix:798793866000
fabricante:8661
EAN:7316577010421
brand logo

Resumen técnico

Diámetro interior20 mm
Diámetro exterior26 mm
Anchura20 mm
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : HK 2020


Los casquillos de agujas suelen utilizarse en aplicaciones en las que el agujero del soporte no puede usarse como camino de rodadura para una corona de agujas, pero que requieren una disposición de rodamientos muy compacta y económica. Gracias a su gran número de rodillos, los rodamientos tienen una gran capacidad de carga y rigidez.

Cualidades

- Elevada capacidad de carga radial
- Elevada rigidez
- Altura de la sección transversal muy baja

Información técnica


Atributos
Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.)20x26x26 mm
Peso neto23 g
Diámetro interior20 mm
Diámetro exterior26 mm
Anchura20 mm
Seriehk
Materialbearing steel
Jaulaacero
Juntaabierto
Velocidad de referencia12000 rpm
Carga estática básica, radial - C0r26500 N
Carga dinámica básica, radial - Cr15100 N
Holgura del rodamientocn
8,37 € Sin IVA
/ unidad
10,13 € IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días