K55X60X27-B/0-7

Corona de agujas

Ver información técnica

Referencias

INA:K55X60X27-B/0-7
Rubix:798401518000
fabricante:0006567206063
EAN:4047643187435
brand logo

Resumen técnico

Diámetro interior55 mm
Diámetro exterior60 mm
Anchura27 mm
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : K55X60X27-B/0-7


Needle roller cage assembly K, single row
Jaula de agujas K, de una hilera

Cualidades

Temperatura de funcionamiento entre -20°C y + +120°C.

Aplicaciones

Suitable for bearings rotating in one direction, but also for rotation in both directions under reduced speed and under low load.

Información técnica


Atributos
Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.)27x60x60 mm
Peso neto60 g
Diámetro interior55 mm
Diámetro exterior60 mm
Anchura27 mm
Seriek
Velocidad de referencia4950 rpm
Carga estática básica, radial - C0r97000 N
Carga dinámica básica, radial - Cr38000 N
Holgura del rodamientocn
28,55 € Sin IVA
/ unidad
34,55 € IVA incluido
  • Entregado normalmente en ( 2 ) días