Referencias
INA:NK60/35-XL
Rubix:798059493000
fabricante:0507544320000
EAN:4012802243376


Resumen técnico
| Diámetro interior | 60 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 72 mm |
| Anchura | 35 mm |
Detalles de producto : NK 60/35 XL
Rodamientos de agujas NK, serie ligera
Needle roller bearings NK, light series
Cualidades
Reduced radial volume. X-Life series (XL), optimized bearing paths. Higher load capacity and longer lifespan.
Información técnica
Atributos
| Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.) | 35x72x72 mm |
|---|---|
| Peso neto | 262 g |
| Diámetro interior | 60 mm |
| Diámetro exterior | 72 mm |
| Anchura | 35 mm |
| Serie | nk..-xl |
| Jaula | acero |
| Velocidad de referencia | 4500 rpm |
| Carga estática básica, radial - C0r | 130000 N |
| Carga dinámica básica, radial - Cr | 63000 N |
| Junta | abierto |
| Holgura del rodamiento | cn |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
67,86 € Sin IVA
/ unidad
82,11 € IVA incluido
- Entrega estimada en ( 2 ) días