HN3520

Casquillo de agujas

Ver información técnica

Referencias

INA:HN3520
Rubix:798124358000
fabricante:0000369190000
EAN:4012802469639
brand logo

Resumen técnico

Diámetro interior35 mm
Diámetro exterior42 mm
Anchura20 mm
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : HN3520


Rodamientos de agujas con casquillo estirado y extremos abiertos HN, juego completo de agujas, según DIN 618-1/ISO 3245
Casquillos de agujas con fondo HN, juego completo de agujas

Información técnica


Atributos
Peso neto54 g
Diámetro interior35 mm
Diámetro exterior42 mm
Anchura20 mm
Seriehn
Velocidad de referencia4100 rpm
Carga estática básica, radial - C0r83000 N
Carga dinámica básica, radial - Cr33500 N
Juntaabierto
Holgura del rodamientocn
16,58 € Sin IVA
/ unidad
20,06 € IVA incluido
  • Entregado normalmente en ( 2 ) días