Referencias
SKF:AXW 30
Rubix:798795849000
fabricante:816
EAN:7316571212364


Resumen técnico
| Diámetro interior | 30 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 50 mm |
| Anchura | 7.2 mm |
Detalles de producto : AXW 30
Los cojinetes axiales de agujas SKF están equipados con una jaula rígida para retener y guiar de forma fiable un gran número de agujas. Las jaulas de agujas presentan una gran rigidez en un mínimo espacio axial. En aplicaciones donde las caras de los componentes adyacentes pueden servir como pistas de rodadura, las jaulas de agujas no ocuparán más espacio que una arandela de tope clásica.
Información técnica
Atributos
| Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.) | 7,2x50x50 mm |
|---|---|
| Peso neto | 22 g |
| Diámetro interior | 30 mm |
| Diámetro exterior | 50 mm |
| Anchura | 7.2 mm |
| Material | bearing steel |
| Jaula | acero |
| Velocidad de referencia | 3400 rpm |
| Número de filas | 1 |
| Carga estática básica, radial - C0r | 72000 N |
| Carga dinámica básica, radial - Cr | 15000 N |
| Junta | abierto |
| Holgura del rodamiento | cn |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
9,88 € Sin IVA
/ unidad
11,95 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días