NK 73/25

Rodamientos de agujas

Ver información técnica
Referencias
SKF:NK 73/25
Rubix:798793488000
fabricante:14236
EAN:7316577712790
SKF NEEDLE BEARING WITHOUT INNER RING NK 73/25
Resumen técnico
Diámetro interior73 mm
Diámetro exterior90 mm
Anchura25 mm
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : NK 73/25


Cualidades

- Alta capacidad de carga radial
- Alta rigidez
- Baja altura de la sección transversal
- Admite desplazamientos axiales en ambas direcciones

Información técnica


Atributos
Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.)25x90x90 mm
Peso neto302 g
Diámetro interior73 mm
Diámetro exterior90 mm
Anchura25 mm
Serienk
Materialacero para rodamientos
Velocidad de referencia5600 rpm
Número de filas1
Carga estática básica, radial - C0r106000 N
Carga dinámica básica, radial - Cr52800 N
Juntaabierto
Holgura del rodamientocn
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
92,98 Sin IVA
/ unidad
112,51 IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días