NK43/20-XL

Rodamientos de agujas NK

Ver información técnica

Referencias

INA:NK43/20-XL
Rubix:820304320022
fabricante:0507543270000
EAN:4012802312430
brand logo

Resumen técnico

Diámetro interior43 mm
Diámetro exterior53 mm
Anchura20 mm
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : NK43/20-XL


Rodamientos de agujas NK, serie ligera
Needle roller bearings NK, light series

Cualidades

Reduced radial volume. X-Life series (XL), optimized bearing paths. Higher load capacity and longer lifespan.

Información técnica


Atributos
Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.)20x53x53 mm
Peso neto88 g
Diámetro interior43 mm
Diámetro exterior53 mm
Anchura20 mm
Serienk..-xl
Jaulaacero
Velocidad de referencia6000 rpm
Carga estática básica, radial - C0r51000 N
Carga dinámica básica, radial - Cr30500 N
Juntaabierto
Holgura del rodamientocn
33,52 € Sin IVA
/ unidad
40,56 € IVA incluido
  • Entrega estimada en ( 2 ) días