RNA4926-XL

Rodamiento radial de rodillos

Ver información técnica

Referencias

INA:RNA4926-XL
Rubix:820549260022
fabricante:0506730680000
EAN:4047643205306
brand logo

Resumen técnico

Diámetro interior150 mm
Diámetro exterior180 mm
Anchura50 mm
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : RNA4926-XL


Rodamiento radial de rodillos RNA...-XL
Rodamiento radial de rodillos RNA..-XL

Cualidades

Volumen radial reducido. Serie X-Life (XL), recorridos optimizados de los rodamientos. Mayor capacidad de carga y vida útil.

Información técnica


Atributos
Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.)50x180x180 mm
Peso neto2339 g
Diámetro interior150 mm
Diámetro exterior180 mm
Anchura50 mm
Serierna..-xl
Jaulaacero
Velocidad de referencia2080 rpm
Carga estática básica, radial - C0r470000 N
Carga dinámica básica, radial - Cr229000 N
Juntaabierto
Holgura del rodamientocn
417,11 € Sin IVA
/ unidad
504,70 € IVA incluido
  • Entrega estimada en (15) días