Referencias
SKF:NKS 55
Rubix:798793434000
fabricante:14403
EAN:7316570724936


Resumen técnico
| Diámetro interior | 55 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 72 mm |
| Anchura | 22 mm |
Detalles de producto : NKS 55
Cualidades
- Alta capacidad de carga radial
- Alta rigidez
- Baja altura de sección transversal
- Admite el desplazamiento axial en ambas direcciones
- Alta rigidez
- Baja altura de sección transversal
- Admite el desplazamiento axial en ambas direcciones
Información técnica
Atributos
| Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.) | 22x72x72 mm |
|---|---|
| Peso neto | 221 g |
| Diámetro interior | 55 mm |
| Diámetro exterior | 72 mm |
| Anchura | 22 mm |
| Serie | nks |
| Material | bearing steel |
| Jaula | acero |
| Velocidad de referencia | 7000 rpm |
| Número de filas | 1 |
| Carga estática básica, radial - C0r | 78 N |
| Carga dinámica básica, radial - Cr | 44.6 N |
| Junta | abierto |
| Holgura del rodamiento | cn |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
77,25 € Sin IVA
/ unidad
93,47 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días