Referencias
INA:NKS20
Rubix:820400020022
fabricante:0002882680000
EAN:4012802059977
brand logo
Resumen técnico
Diámetro interior20 mm
Diámetro exterior32 mm
Anchura20 mm
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : NKS20


Rodamiento de agujas NKS, de una hilera, sin anillo interior, anillo exterior con 2 bordes

Cualidades

Volumen radial reducido. Serie X-Life (XL), caminos de rodadura optimizados. Mayor capacidad de carga y vida útil.

Información técnica


Atributos
Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.)20x32x32 mm
Peso neto50 g
Diámetro interior20 mm
Diámetro exterior32 mm
Anchura20 mm
Serienks
Jaulaacero
Velocidad de referencia10700 rpm
Carga estática básica, radial - C0r25000 N
Carga dinámica básica, radial - Cr23000 N
Juntaabierto
Holgura del rodamientocn
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
31,91 Sin IVA
/ unidad
38,61 IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días