RNA 4902 2RS XL

Rodamientos de agujas RNA49..-2RSR

Ver información técnica

Referencias

INA:RNA4902-2RSR-XL
Rubix:798076428000
fabricante:0507748080000
EAN:4012802734850
brand logo

Resumen técnico

Diámetro interior20 mm
Diámetro exterior28 mm
Anchura13 mm
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : RNA 4902 2RS XL


Rodamientos de agujas RNA49..-2RSR, serie de medidas 49, obturaciones de labio en ambos lados
Needle roller bearings RNA49..-2RSR, dimension series 49, lip seals on both sides

Cualidades

Reduced radial volume. X-Life series (XL), optimized bearing paths. Higher load capacity and longer lifespan.

Información técnica


Atributos
Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.)13x28x28 mm
Peso neto22 g
Diámetro interior20 mm
Diámetro exterior28 mm
Anchura13 mm
Serierna..-2rsr-xl
Jaulaacero
Carga estática básica, radial - C0r10300 N
Carga dinámica básica, radial - Cr9700 N
Juntados sellos de goma
Holgura del rodamientocn
33,83 € Sin IVA
/ unidad
40,93 € IVA incluido
  • Entrega estimada en ( 2 ) días