Referencias
SKF:365539B
Rubix:798623850000
EAN:7316570476866


Resumen técnico
| Diámetro interior | 17 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 42 mm |
| Anchura | 28 mm |
Detalles de producto : 365539B
Para complementar nuestra gama de rodamientos, SKF ofrece una amplia gama de accesorios para rodamientos, como manguitos de fijación y de desmontaje, y tuercas de fijación.
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 175 g |
|---|---|
| Diámetro interior | 17 mm |
| Diámetro exterior | 42 mm |
| Anchura | 28 mm |
| Holgura del rodamiento | cn |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
66,34 € Sin IVA
/ unidad
80,27 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días