IR17X20X16-XL

Anillo interior

Ver información técnica

Referencias

INA:IR17X20X16-XL
Rubix:821501708022
fabricante:0000209400000
EAN:4054369079654
brand logo

Resumen técnico

Diámetro interior17 mm
Diámetro exterior20 mm
Anchura16 mm
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : IR17X20X16-XL


Inner ring IR..-XL, cylindrical

Cualidades

Los chaflanes de los extremos facilitan la inserción en los rodamientos y evitan que se dañen los labios obturadores.

Aplicaciones

Used on cages, sockets and needle bearings.

Información técnica


Atributos
Diámetro interior17 mm
Diámetro exterior20 mm
Anchura16 mm
Holgura del rodamientocn
8,44 € Sin IVA
/ unidad
10,21 € IVA incluido
  • Entregado normalmente en ( 2 ) días