Referencias
Timken:H 239649
Rubix:523964900001


Resumen técnico
| Diámetro interior | 187.325 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 319.964 mm |
| Anchura | 88.9 mm |
Detalles de producto : H 239649
Anillo interior de rodamiento de rodillos cónicos Timken
Anillo interior de rodamiento de rodillos cónicos Timken
Información técnica
Atributos
| Diámetro interior | 187.325 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 319.964 mm |
| Anchura | 88.9 mm |
| Holgura del rodamiento | cn |
| Peso | 25.8 kg |
| Material | acero estampado |
| Orificio | orificio (d): 187,325 mm |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
4236,48 € Sin IVA
/ unidad
5126,14 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días