IR50X58X40-EGS

Anillo interior

Ver información técnica
Referencias
INA:IR50X58X40-EGS
Rubix:799049812000
fabricante:0002379220000
EAN:4012802699104
brand logo
Resumen técnico
Diámetro interior50 mm
Diámetro exterior58 mm
Anchura40 mm
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : IR50X58X40-EGS


Inner ring IR..-EGS, cylindrical

Cualidades

Los chaflanes de los extremos facilitan la inserción en los rodamientos y evitan que se dañen los labios obturadores.

Aplicaciones

Used on cages, sockets and needle bearings.

Información técnica


Atributos
Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.)40x58x58 mm
Peso neto209 g
Diámetro interior50 mm
Diámetro exterior58 mm
Anchura40 mm
Holgura del rodamientocn
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
56,18 Sin IVA
/ unidad
67,98 IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días