IR95X110X63-XL

Anillo interior

Ver información técnica
Referencias
INA:IR95X110X63-XL
Rubix:798008848000
fabricante:0000236800000
EAN:4012802423716
brand logo
Resumen técnico
Diámetro interior95 mm
Diámetro exterior110 mm
Anchura63 mm
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : IR95X110X63-XL


Anillo interior IR..-XL, cilíndrico

Cualidades

Los chaflanes de los extremos facilitan la inserción en los rodamientos y evitan que se dañen los labios obturadores.

Aplicaciones

Used on cages, sockets and needle bearings.

Información técnica


Atributos
Diámetro interior95 mm
Diámetro exterior110 mm
Anchura63 mm
Holgura del rodamientocn
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
139,69 Sin IVA
/ unidad
169,02 IVA incluido
  • Entregado normalmente en ( 2 ) días