IR10X14X12-IS1-XL

Anillo interior IR..-IS1-OF-XL

Ver información técnica

Referencias

INA:IR10X14X12-IS1-XL
Rubix:821501020022
fabricante:0000200360000
EAN:4047643172141
brand logo

Resumen técnico

Diámetro interior10 mm
Diámetro exterior14 mm
Anchura12 mm
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : IR10X14X12-IS1-XL


Anillo interior
Anillos interiores IR..-IS1, mecanizado de precisión, con agujero de lubricación, según DIN 620

Cualidades

Los chaflanes de los extremos permiten una fácil inserción en los cojinetes y evitan daños en los labios de estanqueidad.

Aplicaciones

Se utiliza en jaulas, casquillos y cojinetes de agujas.

Información técnica


Atributos
Diámetro interior10 mm
Diámetro exterior14 mm
Anchura12 mm
Holgura del rodamientocn
8,77 € Sin IVA
/ unidad
10,61 € IVA incluido
  • En stock; entrega ≈24/48h