IR60X70X25-EGS

Anillo interior

Ver información técnica
Referencias
INA:IR60X70X25-EGS
Rubix:799161825000
fabricante:0002386940000
EAN:4012802130034
brand logo
Resumen técnico
Diámetro interior60 mm
Diámetro exterior70 mm
Anchura25 mm
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : IR60X70X25-EGS


Inner ring IR..-EGS, cylindrical

Cualidades

Los chaflanes de los extremos facilitan la inserción en los rodamientos y evitan que se dañen los labios obturadores.

Aplicaciones

Used on cages, sockets and needle bearings.

Información técnica


Atributos
Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.)25x70x70 mm
Peso neto193 g
Diámetro interior60 mm
Diámetro exterior70 mm
Anchura25 mm
Holgura del rodamientocn
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
42,67 Sin IVA
/ unidad
51,63 IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días