IR120X135X45-XL

Anillo interior

Ver información técnica

Referencias

INA:IR120X135X45-XL
Rubix:821512020022
fabricante:0000239060000
EAN:4012802043464
brand logo

Resumen técnico

Diámetro interior120 mm
Diámetro exterior135 mm
Anchura45 mm
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : IR120X135X45-XL


Anillo interior IR..-XL, cilíndrico

Cualidades

Los chaflanes de los extremos facilitan la inserción en los rodamientos y evitan que se dañen los labios obturadores.

Aplicaciones

Used on cages, sockets and needle bearings.

Información técnica


Atributos
Diámetro interior120 mm
Diámetro exterior135 mm
Anchura45 mm
Holgura del rodamientocn
149,86 Sin IVA
/ unidad
181,33 IVA incluido
  • Entregado normalmente en ( 2 ) días