Referencias

INA:NKS37
Rubix:820400037022
fabricante:0007011730000
EAN:4012802060058
brand logo

Resumen técnico

Diámetro interior37 mm
Diámetro exterior52 mm
Anchura22 mm
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : NKS 37


Rodamiento de agujas NKS, de una hilera, sin anillo interior, anillo exterior con 2 bordes

Cualidades

Volumen radial reducido. Serie X-Life (XL), caminos de rodadura optimizados. Mayor capacidad de carga y vida útil.

Información técnica


Atributos
Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.)22x52x52 mm
Peso neto128 g
Diámetro interior37 mm
Diámetro exterior52 mm
Anchura22 mm
Serienks
Jaulaacero
Velocidad de referencia6400 rpm
Carga estática básica, radial - C0r50000 N
Carga dinámica básica, radial - Cr36500 N
Juntaabierto
Holgura del rodamientocn
48,96 € Sin IVA
/ unidad
59,24 € IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días