NA4901-XL-C3

Rodamiento de agujas

Ver información técnica
Referencias
INA:NA4901-XL-C3
Rubix:799086302000
fabricante:0506594300030
EAN:4012802702200
brand logo
Resumen técnico
Diámetro interior12 mm
Diámetro exterior24 mm
Anchura13 mm
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : NA4901-XL-C3


Rodamiento radial de rodillos NA..-XL
Needle roller bearing NA49..-XL, single row, with inner ring, outer ring with 2 bords

Cualidades

Bearing with standard inner ring. Reduced radial clearance. X-Life (XL) series, optimized raceways. Higher load capacity and longer service life.

Información técnica


Atributos
Peso neto27 g
Diámetro interior12 mm
Diámetro exterior24 mm
Anchura13 mm
Seriena49..-xl
Carga estática básica, radial - C0r10900 N
Carga dinámica básica, radial - Cr10600 N
Juntaabierto
Holgura del rodamientoc3
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
27,72 Sin IVA
/ unidad
33,54 IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días