Referencias
INA:NA4900-XL
Rubix:820549004022
fabricante:0506594210000
EAN:4012802273076


Resumen técnico
| Diámetro interior | 10 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 22 mm |
| Anchura | 13 mm |
Detalles de producto : NA4900-XL
Rodamiento radial de rodillos NA..-XL
Radial roller bearing NA..-XL
Cualidades
Bearing with standard inner ring. Reduced radial clearance. X-Life (XL) series, optimized raceways. Higher load capacity and longer service life.
Información técnica
Atributos
| Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.) | 13x22x22 mm |
|---|---|
| Peso neto | 24 g |
| Diámetro interior | 10 mm |
| Diámetro exterior | 22 mm |
| Anchura | 13 mm |
| Serie | na..-xl |
| Velocidad de referencia | 17300 rpm |
| Carga estática básica, radial - C0r | 9200 N |
| Carga dinámica básica, radial - Cr | 9600 N |
| Junta | abierto |
| Holgura del rodamiento | cn |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
26,67 € Sin IVA
/ unidad
32,27 € IVA incluido
- Entregado normalmente en ( 2 ) días