Referencias
INA:NAO15X28X13
Rubix:821201513022
fabricante:0001434130000
EAN:4012802716917


Resumen técnico
| Diámetro interior | 15 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 28 mm |
| Anchura | 13 mm |
Detalles de producto : NAO15X28X13
Rodamiento de agujas con bordes y sin anillo interior. Temperatura de funcionamiento: de -20°C a +120°C.
Información técnica
Atributos
| Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.) | 13x28x28 mm |
|---|---|
| Peso neto | 29 g |
| Diámetro interior | 15 mm |
| Diámetro exterior | 28 mm |
| Anchura | 13 mm |
| Serie | nao |
| Material | steel |
| Junta | abierto |
| Holgura del rodamiento | cn |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
34,85 € Sin IVA
/ unidad
42,17 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días