Referencias
INA:NA4918-XL
Rubix:820549184022
fabricante:0506616200000
EAN:4047643215183


Resumen técnico
| Diámetro interior | 90 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 125 mm |
| Anchura | 35 mm |
Detalles de producto : NA4918-XL
Rodamiento radial de rodillos NA..-XL
Radial roller bearing NA..-XL
Cualidades
Bearing with standard inner ring. Reduced radial clearance. X-Life (XL) series, optimized raceways. Higher load capacity and longer service life.
Información técnica
Atributos
| Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.) | 35x125x125 mm |
|---|---|
| Peso neto | 1301 g |
| Diámetro interior | 90 mm |
| Diámetro exterior | 125 mm |
| Anchura | 35 mm |
| Serie | na..-xl |
| Velocidad de referencia | 2650 rpm |
| Carga estática básica, radial - C0r | 250000 N |
| Carga dinámica básica, radial - Cr | 129000 N |
| Junta | abierto |
| Holgura del rodamiento | cn |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
276,86 € Sin IVA
/ unidad
335,00 € IVA incluido
- Entregado normalmente en ( 2 ) días