NK 10/12 XL

Rodamientos de agujas NK

Ver información técnica
Referencias
INA:NK10/12-TV-XL
Rubix:798149871000
fabricante:0507532900000
EAN:4047643204934
brand logo
Resumen técnico
Diámetro interior10 mm
Diámetro exterior17 mm
Anchura12 mm
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : NK 10/12 XL


Rodamientos de agujas NK, serie ligera
Needle roller bearings NK, light series

Cualidades

Reduced radial volume. X-Life series (XL), optimized bearing paths. Higher load capacity and longer lifespan.

Información técnica


Atributos
Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.)12x17x17 mm
Peso neto10 g
Diámetro interior10 mm
Diámetro exterior17 mm
Anchura12 mm
Serienk..-tv-xl
Materialsteel
Jaulapoliamida
Velocidad de referencia22300 rpm
Carga estática básica, radial - C0r5500 N
Carga dinámica básica, radial - Cr5300 N
Juntaabierto
Holgura del rodamientocn
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
13,23 Sin IVA
/ unidad
16,01 IVA incluido
  • Entregado normalmente en ( 2 ) días