NA4907-RSR-XL

Rodamientos de agujas NA49..-RSR

Ver información técnica

Referencias

INA:NA4907-RSR-XL
Rubix:798493179000
fabricante:0507738440000
EAN:4012802701654
brand logo

Resumen técnico

Diámetro interior35 mm
Diámetro exterior55 mm
Anchura21 mm
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : NA4907-RSR-XL


Rodamiento de agujas NA49..-RSR, tipo 49, obturación de labio simple
Needle roller bearings NA49..-RSR, dimension series 49, lip seal on one side

Información técnica


Atributos
Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.)21x55x55 mm
Peso neto175 g
Diámetro interior35 mm
Diámetro exterior55 mm
Anchura21 mm
Seriena49..-2rsr-xl
Carga estática básica, radial - C0r39500 N
Carga dinámica básica, radial - Cr29500 N
Juntaun sello de goma
Holgura del rodamientocn
58,98 € Sin IVA
/ unidad
71,37 € IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días