Referencias
INA:NAO90X120X30
Rubix:821209030022
fabricante:0000109870000
EAN:4012801226677


Resumen técnico
| Diámetro interior | 90 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 120 mm |
| Anchura | 30 mm |
Detalles de producto : NAO 90 120 30
Rodamiento de agujas con bordes y sin anillo interior. Temperatura de funcionamiento: de -20°C a +120°C.
Información técnica
Atributos
| Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.) | 30x120x120 mm |
|---|---|
| Peso neto | 1044 g |
| Diámetro interior | 90 mm |
| Diámetro exterior | 120 mm |
| Anchura | 30 mm |
| Serie | nao |
| Material | steel |
| Junta | abierto |
| Holgura del rodamiento | cn |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
526,38 € Sin IVA
/ unidad
636,92 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días