Referencias
INA:NKIS65-A
Rubix:821000065022
fabricante:0007721000000
EAN:4012802059953


Resumen técnico
| Diámetro interior | 65 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 95 mm |
| Anchura | 28 mm |
Detalles de producto : NKIS65-A
Rodamiento radial de rodillos NKIS..-A
Cualidades
Volumen radial reducido. Serie X-Life (XL), caminos de rodadura optimizados. Mayor capacidad de carga y vida útil.
Información técnica
Atributos
| Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.) | 28x95x95 mm |
|---|---|
| Peso neto | 642 g |
| Diámetro interior | 65 mm |
| Diámetro exterior | 95 mm |
| Anchura | 28 mm |
| Serie | nkis..-a |
| Jaula | acero |
| Velocidad de referencia | 3700 rpm |
| Carga estática básica, radial - C0r | 123000 N |
| Carga dinámica básica, radial - Cr | 71000 N |
| Junta | abierto |
| Holgura del rodamiento | cn |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
153,55 € Sin IVA
/ unidad
185,80 € IVA incluido
- Entregado normalmente en ( 2 ) días