Referencias
INA:HK6012
Rubix:821460120022
fabricante:0001841280000
EAN:4012802101126


Resumen técnico
| Diámetro interior | 60 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 68 mm |
| Anchura | 12 mm |
Detalles de producto : HK6012
Casquillos de agujas de fondo HK, de una hilera, con jaula
Cualidades
Soporta cargas radiales elevadas. Puede combinarse con retenedores de aguja AXW para soportar cargas axiales.
DIN 618-1/ISO 3300
DIN 618-1/ISO 3300
Aplicaciones
Rodamiento con volumen radial reducido.
Información técnica
Atributos
| Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.) | 12x68x68 mm |
|---|---|
| Peso neto | 49 g |
| Diámetro interior | 60 mm |
| Diámetro exterior | 68 mm |
| Anchura | 12 mm |
| Serie | hk |
| Velocidad de referencia | 3650 rpm |
| Carga estática básica, radial - C0r | 32000 N |
| Carga dinámica básica, radial - Cr | 17400 N |
| Junta | abierto |
| Holgura del rodamiento | cn |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
15,96 € Sin IVA
/ unidad
19,31 € IVA incluido
- Entregado normalmente en ( 2 ) días