RNA 4901

Rodamientos de agujas

Ver información técnica

Referencias

SKF:RNA 4901
Rubix:820549010010
fabricante:21284
EAN:7316577115645
brand logo

Resumen técnico

Diámetro interior16 mm
Diámetro exterior24 mm
Anchura13 mm
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : RNA 4901


Rodamiento de rodillos Rodamiento de agujas radial Rodamiento de agujas incl. conjuntos coincidentes y rodamientos de rodillos cilíndricos Rodillos-guía Ninguno
Los rodamientos de una hilera de agujas sin aro interior tienen un aro exterior con una corona de agujas. Son una excelente opción para disposiciones compactas de rodamientos en aplicaciones en las que se pueden proporcionar caminos de rodadura endurecidos y rectificados en el eje. El aro exterior incluye dos pestañas integrales para guiar el rodamiento axialmente y una ranura anular con uno o más orificios de lubricación para facilitar la relubricación.

Información técnica


Atributos
Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.)13x24x24 mm
Peso neto21 g
Diámetro interior16 mm
Diámetro exterior24 mm
Anchura13 mm
Serierna
Materialbearing steel
Jaulaacero
Velocidad de referencia22000 rpm
Número de filas1
Carga estática básica, radial - C0r12.2 N
Carga dinámica básica, radial - Cr9.9 N
Juntaabierto
Holgura del rodamientocn
24,02 € Sin IVA
/ unidad
29,06 € IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días