Referencias
SKF:AXW 20
Rubix:798795848000
fabricante:814
EAN:7316570280388


Resumen técnico
| Diámetro interior | 20 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 38 mm |
| Anchura | 6.7 mm |
Detalles de producto : AXW 20
Los cojinetes axiales de agujas SKF están equipados con una jaula rígida para retener y guiar de forma fiable un gran número de agujas. Las jaulas de agujas presentan una gran rigidez en un mínimo espacio axial. En aplicaciones donde las caras de los componentes adyacentes pueden servir como pistas de rodadura, las jaulas de agujas no ocuparán más espacio que una arandela de tope clásica.
Información técnica
Atributos
| Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.) | 6,7x38x38 mm |
|---|---|
| Peso neto | 14 g |
| Diámetro interior | 20 mm |
| Diámetro exterior | 38 mm |
| Anchura | 6.7 mm |
| Material | bearing steel |
| Jaula | acero |
| Velocidad de referencia | 4000 rpm |
| Número de filas | 1 |
| Carga estática básica, radial - C0r | 47500 N |
| Carga dinámica básica, radial - Cr | 12000 N |
| Junta | abierto |
| Holgura del rodamiento | cn |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
8,05 € Sin IVA
/ unidad
9,74 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días