NKI90/36-XL

Rodamientos de agujas NKI

Ver información técnica
Referencias
INA:NKI90/36-XL
Rubix:820909036022
fabricante:0507629150000
EAN:4012802702019
brand logo
Resumen técnico
Diámetro interior90 mm
Diámetro exterior120 mm
Anchura36 mm
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : NKI90/36-XL


Rodamientos de agujas NKI, serie ligera
Needle roller bearings NKI, light series

Información técnica


Atributos
Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.)36x120x120 mm
Peso neto1087 g
Diámetro interior90 mm
Diámetro exterior120 mm
Anchura36 mm
Serienki..-xl
Materialsteel
Velocidad de referencia2850 rpm
Carga estática básica, radial - C0r237000 N
Carga dinámica básica, radial - Cr125000 N
Juntaabierto
Holgura del rodamientocn
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
281,29 Sin IVA
/ unidad
340,36 IVA incluido
  • Entregado normalmente en ( 2 ) días