Referencias

INA:NKS24
Rubix:820400024022
fabricante:0000029760000
EAN:4012802059991
brand logo

Resumen técnico

Diámetro interior24 mm
Diámetro exterior37 mm
Anchura20 mm
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : NKS24


Needle roller bearing NKS, single row, no inner ring, outer ring with 2 bords

Cualidades

Volumen radial reducido. Serie X-Life (XL), caminos de rodadura optimizados. Mayor capacidad de carga y vida útil.

Información técnica


Atributos
Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.)20x37x37 mm
Peso neto68 g
Diámetro interior24 mm
Diámetro exterior37 mm
Anchura20 mm
Serienks
Jaulaacero
Velocidad de referencia9100 rpm
Carga estática básica, radial - C0r31000 N
Carga dinámica básica, radial - Cr26000 N
Juntaabierto
Holgura del rodamientocn
33,89 € Sin IVA
/ unidad
41,01 € IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días