Referencias
INA:NKIS20
Rubix:821000020022
fabricante:0000078700000
EAN:4012802059854


Resumen técnico
| Diámetro interior | 20 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 42 mm |
| Anchura | 20 mm |
Detalles de producto : NKIS20
Rodamiento de agujas NKIS, de una hilera, con anillo interior, anillo exterior con dos bordes
Needle roller bearing NKIS, single row, with inner ring, outer ring with 2 bords
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 129 g |
|---|---|
| Diámetro interior | 20 mm |
| Diámetro exterior | 42 mm |
| Anchura | 20 mm |
| Serie | nkis |
| Carga estática básica, radial - C0r | 36500 N |
| Carga dinámica básica, radial - Cr | 28500 N |
| Junta | abierto |
| Holgura del rodamiento | cn |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
46,95 € Sin IVA
/ unidad
56,81 € IVA incluido
- Entregado normalmente en ( 2 ) días