RNAO 6 13 8

Rodamiento radial de rodillos RNAO..-TV

Ver información técnica
Referencias
INA:RNAO6X13X8-TV
Rubix:798032065000
fabricante:0001615270000
EAN:4012802717068
brand logo
Resumen técnico
Diámetro interior6 mm
Diámetro exterior13 mm
Anchura8 mm
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : RNAO 6 13 8


Rodamiento de agujas con bordes y sin anillo interior. Temperatura de funcionamiento: de -20°C a +120°C.

Información técnica


Atributos
Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.)8x13x13 mm
Peso neto6 g
Diámetro interior6 mm
Diámetro exterior13 mm
Anchura8 mm
Seriernao
Jaulapoliamida
Carga estática básica, radial - C0r2280 N
Carga dinámica básica, radial - Cr2600 N
Juntaabierto
Holgura del rodamientocn
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
12,88 Sin IVA
/ unidad
15,58 IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días